text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP JEWELLERS PL 19 1903-130MM


Alicates de punta redonda con mandíbulas redondas afiladas con precisión y puntas finas y puntiagudas. para agarrar y manipular alambres finos, por ejemplo en trabajos de joyería. Ideal para actividades de corte y doblado, también en electrónica. Ideal para doblar lazos de alambre. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 60 HRC. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 2,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm- Espesor de la mandíbula (articulación) (T1): 8.0mm- Ancho de las puntas (W4): 2.0mm- Espesor de las puntas (D1): 1,0mm- Longitud de la mandíbula (L3): 32.0mm- Anchura de la cabeza (W3): 13.5mm

Artículo No. K1019.300.130
Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Peso 72
Longitud (mm) 130
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Peso 72
Longitud (mm) 130
Material Acero
Tapa del mango Forrado de plástico
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 70
Codigo SA 8203200000
Type Round Nose Pliers

Descripción

Alicates de punta redonda con mandíbulas redondas afiladas con precisión y puntas finas y puntiagudas. para agarrar y manipular alambres finos, por ejemplo en trabajos de joyería. Ideal para actividades de corte y doblado, también en electrónica. Ideal para doblar lazos de alambre. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 60 HRC. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 2,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm- Espesor de la mandíbula (articulación) (T1): 8.0mm- Ancho de las puntas (W4): 2.0mm- Espesor de las puntas (D1): 1,0mm- Longitud de la mandíbula (L3): 32.0mm- Anchura de la cabeza (W3): 13.5mm

Números de artículo

Artículo No. K1019.300.130
EAN 4003773014348
UBB 419100010273
UNSPSC 27112125
Artículo del fabricante nr 19 03 130
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.