text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP JEWELLERS PL 19 1901-130MM


Alicates de punta redonda con mandíbulas redondas afiladas con precisión y puntas finas y puntiagudas. para agarrar y manipular alambres finos, por ejemplo en trabajos de joyería. Ideal para actividades de corte y doblado, también en electrónica. Ideal para doblar lazos de alambre. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo a

Artículo No. K1019.100.130
Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Peso 73
Longitud (mm) 130
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Peso 73
Longitud (mm) 130
Material Acero
Diseño de agarre 1 componente
Tapa del mango Forrado de plástico
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 70
Type Round Nose Pliers

Descripción

Alicates de punta redonda con mandíbulas redondas afiladas con precisión y puntas finas y puntiagudas. para agarrar y manipular alambres finos, por ejemplo en trabajos de joyería. Ideal para actividades de corte y doblado, también en electrónica. Ideal para doblar lazos de alambre. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 60 HRC. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 2,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm- Espesor de la mandíbula (articulación) (T1): 8.0mm- Ancho de las puntas (W4): 2.0mm- Espesor de las puntas (D1): 1,0mm- Longitud de la mandíbula (L3): 32.0mm- Anchura de la cabeza (W3): 13.5mm

Números de artículo

Artículo No. K1019.100.130
EAN 4003773034995
UBB 419100382680
UNSPSC 27112125
Artículo del fabricante nr 19 01 130
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.