text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP INT.CIRC PLIER 4420J61600MM


Alicates para arandelas Con dispositivo de bloqueo, desbloqueable. Con puntas intercambiables de acero templado. Recubierto de polvo negro. DIN 5256 D, puntas intercambiables en ángulo de 90°. - Tamaño del agujero: Ø 252 - 400mm- Puntas (diámetro): Ø 4,5mm

Artículo No. K1044.020.600
Diseño En ángulo recto
Aislamiento
Longitud (mm) 600
Rango de sujeción (mm) 252 - 400
Apto para anillos de cierre exteriores No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño En ángulo recto
Aislamiento
Longitud (mm) 600
Rango de sujeción (mm) 252 - 400
Apto para anillos de cierre exteriores No
Puntas intercambiables
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 1480
Codigo SA 8203200000
Type Circlip Pliers

Descripción

Alicates para arandelas Con dispositivo de bloqueo, desbloqueable. Con puntas intercambiables de acero templado. Recubierto de polvo negro. DIN 5256 D, puntas intercambiables en ángulo de 90°. - Tamaño del agujero: Ø 252 - 400mm- Puntas (diámetro): Ø 4,5mm

Números de artículo

Artículo No. K1044.020.600
EAN 4003773024965
UBB 240100027988
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 44 20 J61
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.