text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP INT.CIRC PLIER 4420J51590MM


Alicates para arandelas Con dispositivo de bloqueo, desbloqueable. Con puntas recambiables de acero templado. Recubierto de polvo negro. DIN 5256 D, puntas intercambiables en ángulo de 90°. - Tamaño del agujero: Ø 122 - 300mm- Puntas (diámetro): Ø 3,5mm

Artículo No. K1044.020.590
Diseño En ángulo recto
Aislamiento
Longitud (mm) 590
Rango de sujeción (mm) 122 - 300
Apto para anillos de cierre exteriores No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño En ángulo recto
Aislamiento
Longitud (mm) 590
Rango de sujeción (mm) 122 - 300
Apto para anillos de cierre exteriores No
Puntas intercambiables
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 1480
Type Circlip Pliers

Descripción

Alicates para arandelas Con dispositivo de bloqueo, desbloqueable. Con puntas recambiables de acero templado. Recubierto de polvo negro. DIN 5256 D, puntas intercambiables en ángulo de 90°. - Tamaño del agujero: Ø 122 - 300mm- Puntas (diámetro): Ø 3,5mm

Números de artículo

Artículo No. K1044.020.590
EAN 4003773024958
UBB 240100027806
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 44 20 J51
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.