text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP INT.CIRC PLIER 4410J5570MM


Alicates para arandelas Con dispositivo de bloqueo, desbloqueable. Con puntas recambiables de acero templado. Recubierto de polvo negro. puntas rectas. DIN 5256 C, puntas intercambiables rectas. - Tamaño del agujero: Ø 122 - 300mm- Puntas (diámetro): Ø 3,5mm

Artículo No. K1044.010.570
Diseño Derecho
Aislamiento
Longitud (mm) 570
Rango de sujeción (mm) 122 - 300
Apto para anillos de cierre exteriores No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento
Longitud (mm) 570
Rango de sujeción (mm) 122 - 300
Apto para anillos de cierre exteriores No
Puntas intercambiables
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 1420
Type Circlip Pliers

Descripción

Alicates para arandelas Con dispositivo de bloqueo, desbloqueable. Con puntas recambiables de acero templado. Recubierto de polvo negro. puntas rectas. DIN 5256 C, puntas intercambiables rectas. - Tamaño del agujero: Ø 122 - 300mm- Puntas (diámetro): Ø 3,5mm

Números de artículo

Artículo No. K1044.010.570
EAN 4003773024910
UBB 240100027640
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 44 10 J5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.