text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Electronics Corta Diagonal 2.2mm 15 x 18 x 9.5mm Mandíbula 135mm


Alicates de corte diagonal para electrónica con filos de corte de metal duro ESD Para exigencias extremas a los alicates de corte causadas por materiales duros o tenaces, por ejemplo, piano, níquel, tungsteno y alambre de diodos, como los que se utilizan con más frecuencia en las industrias electrónica y aeroespacial. Siempre la herramienta de corte ade

Artículo No. 2M176332
Aislamiento No
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Otro
Longitud 135
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Otro
Longitud 135
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 15
Con función de desaislado No
Probado ESD
Tapa del mango Otro
Altura del cabezal (mm) 9.5
Probado por VDE No

Descripción

Alicates de corte diagonal para electrónica con filos de corte de metal duro ESD Para exigencias extremas a los alicates de corte causadas por materiales duros o tenaces, por ejemplo, piano, níquel, tungsteno y alambre de diodos, como los que se utilizan con más frecuencia en las industrias electrónica y aeroespacial. Siempre la herramienta de corte adecuada, incluso con el material más duro. Filos de corte de metal duro de precisión soldados en piezas brutas forjadas. Unión en caja robusta y sin holgura. Dureza de los filos de metal duro 80 - 83 HRC. Los alicates con filos de metal duro tienen una vida útil considerablemente más larga que los alicates con filos convencionales. Resultados de corte fiables y constantes gracias a que se evitan las deformaciones de la cuchilla causadas por la sobrecarga. Gran ahorro de costes gracias a la mayor vida útil de los alicates. Mangos de descarga eléctrica - disipadores. - Capacidades de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 1,6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,2mm- Capacidades de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 0,8mm- Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 2,2mm- Longitud de la mordaza (B): 18mm- Espesor de la mordaza (junta) (D): 9.5mm- Anchura del cabezal (A): 15mm- ESD: sí

Números de artículo

Artículo No. 2M176332
EAN 4003773075837
UBB 500513358050
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 77 02 135 H ESD
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.