text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ANGLE NOSE BATTERY PLIERS 8330-2IN


Llave de tubo tipo S Delgada, mandíbula tipo S. Mordazas con dientes desplazados en sentido contrario. Dientes endurecidos adicionalmente por inducción. Contacto de tres puntos en los tubos, autobloqueante. Mango en forma de I. Tuerca de ajuste imperdible. Recubrimiento de polvo rojo, mandíbulas pulidas. Mordazas con dientes especialmente endurecidos, d

Numero articolo K1083.030.508
Protección de la superficie Cromado
Adecuado para el diámetro máximo de la tubería 2 inch
Longitud (mm) 540
Rango de sujeción (mm) 10 - 70
Apto para filtro de aceite
Confezionato per 1

Specifiche

Protección de la superficie Cromado
Adecuado para el diámetro máximo de la tubería 2 inch
Longitud (mm) 540
Rango de sujeción (mm) 10 - 70
Apto para filtro de aceite
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 2570
Type Pipe Wrench

Descrizione

Llave de tubo tipo S Delgada, mandíbula tipo S. Mordazas con dientes desplazados en sentido contrario. Dientes endurecidos adicionalmente por inducción. Contacto de tres puntos en los tubos, autobloqueante. Mango en forma de I. Tuerca de ajuste imperdible. Recubrimiento de polvo rojo, mandíbulas pulidas. Mordazas con dientes especialmente endurecidos, dureza aprox. 56 HRC. - Ancho de sujeción: 70mm- Capacidades para tubos (diámetro): Ø 2 3/4in- Capacidades para tubos (diámetro): Ø 70mm- Capacidades para tuercas: 70mm- Diámetro interior, pulgadas: Ø 2 in

Numeri di articolo

Numero articolo K1083.030.508
EAN 4003773014263
UBB 240102219195
UNSPSC 27111708
Nr articolo produttore  83 30 020
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.