text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP GRIP PLIERS 46 4611 G 1 140MM


Alicates para anillos de seguridad Para montar anillos de seguridad en ejes de Ø 4 - 30 mm. Con muelle de apertura. Estilo macizo, forjado. Antideslizante, puntas macizas. Para montar anillos de agarre en ejes de Ø 4,0 - 7,0 mm. - Tamaño del eje: Ø 4 - 7mm- Puntas (diámetro): Ø 1,3 mm

Artículo No. K1048.110.001
Diseño Derecho
Aislamiento
Con muelle
Longitud (mm) 140
Rango de sujeción (mm) 4 - 7
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento
Con muelle
Longitud (mm) 140
Rango de sujeción (mm) 4 - 7
Apto para anillos de cierre exteriores
Puntas intercambiables No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 80
Codigo SA 8203200000
Type Circlip Pliers

Descripción

Alicates para anillos de seguridad Para montar anillos de seguridad en ejes de Ø 4 - 30 mm. Con muelle de apertura. Estilo macizo, forjado. Antideslizante, puntas macizas. Para montar anillos de agarre en ejes de Ø 4,0 - 7,0 mm. - Tamaño del eje: Ø 4 - 7mm- Puntas (diámetro): Ø 1,3 mm

Números de artículo

Artículo No. K1048.110.001
EAN 4003773031062
UBB 419100502634
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 46 11 G1
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.