text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP GRIP PLIERS 46 4611 G 0 140MM


Alicates para anillos de seguridad Para montar anillos de seguridad en ejes de Ø 1,5 - 4 mm. Con muelle de apertura. Estilo macizo, forjado. Antideslizante, puntas macizas. para anillos de Ø 1,5 - 4,0 mm, con tornillo de tope ajustable para evitar el estiramiento excesivo. - Tamaño del vástago: Ø 1,5 - 4mm- Puntas (diámetro): Ø 0,9mm

Artículo No. K1048.110.000
Diseño Derecho
Aislamiento
Con muelle
Longitud (mm) 140
Rango de sujeción (mm) 1.5 - 4
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento
Con muelle
Longitud (mm) 140
Rango de sujeción (mm) 1.5 - 4
Apto para anillos de cierre exteriores
Puntas intercambiables No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 80
Type Circlip Pliers

Descripción

Alicates para anillos de seguridad Para montar anillos de seguridad en ejes de Ø 1,5 - 4 mm. Con muelle de apertura. Estilo macizo, forjado. Antideslizante, puntas macizas. para anillos de Ø 1,5 - 4,0 mm, con tornillo de tope ajustable para evitar el estiramiento excesivo. - Tamaño del vástago: Ø 1,5 - 4mm- Puntas (diámetro): Ø 0,9mm

Números de artículo

Artículo No. K1048.110.000
EAN 4003773047896
UBB 500500853444
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 46 11 G0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.