text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP GRIP PL 41 4104-250MM


Alicates de sujeción Sujetan firmemente material redondo, perfilado y plano. Modelo para trabajos pesados. Con tornillo de ajuste y palanca de desbloqueo. Manejo con una sola mano. Alta presión de apriete gracias a la acción de la palanca basculante. Capacidad de corte máx. alambre de dureza media Ø 3,0 mm. - Ancho de apriete redondo: 40mm- Ancho de suj

Artículo No. K1041.400.250
Longitud total (mm) 250
Apertura máx. de las mejillas (mm) 40
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 510
Type Grip Pliers
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 250
Apertura máx. de las mejillas (mm) 40
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 510
Type Grip Pliers

Descripción

Alicates de sujeción Sujetan firmemente material redondo, perfilado y plano. Modelo para trabajos pesados. Con tornillo de ajuste y palanca de desbloqueo. Manejo con una sola mano. Alta presión de apriete gracias a la acción de la palanca basculante. Capacidad de corte máx. alambre de dureza media Ø 3,0 mm. - Ancho de apriete redondo: 40mm- Ancho de sujeción cuadrado: 20mm- Ancho de sujeción hexagonal: 30mm

Números de artículo

Artículo No. K1041.400.250
EAN 4003773002758
UBB 419102156439
UNSPSC 27112124
Artículo del fabricante nr 41 04 250
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.