text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP FLAT NOSE PL 20 2006-160MM


Alicates de boca plana Mordazas planas, cortas y anchas. Adecuados para agarrar materiales planos en lugares de fácil acceso. Superficies de agarre moleteadas. - Espesor de la boca (articulación) (T1): 9,5mm- Longitud de la boca (L3): 30.0mm- Anchura de la cabeza (W3): 17.0mm- Comprobado VDE: sí

Artículo No. K1020.600.160
Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud total (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud total (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V
Material Acero
Diseño de agarre Otro
Tapa del mango Otro
Probado por VDE
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 197.7
Codigo SA 8203200000
Type VDE Flat Nose Pliers

Descripción

Alicates de boca plana Mordazas planas, cortas y anchas. Adecuados para agarrar materiales planos en lugares de fácil acceso. Superficies de agarre moleteadas. - Espesor de la boca (articulación) (T1): 9,5mm- Longitud de la boca (L3): 30.0mm- Anchura de la cabeza (W3): 17.0mm- Comprobado VDE: sí

Números de artículo

Artículo No. K1020.600.160
EAN 4003773033783
UBB 419100384900
UNSPSC 27112126
Artículo del fabricante nr 20 06 160
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.