text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates de punta plana Knipex 2005140 2005-140mm


Alicates de boca plana Mordazas planas, cortas y anchas. Adecuados para agarrar materiales planos en lugares de fácil acceso. Superficies de agarre moleteadas. - Espesor de la boca (articulación) (T1): 9,5mm- Longitud de la boca (L3): 28,0mm- Anchura de la cabeza (W3): 15.5mm

Artículo No. K1020.500.140
Protección de la superficie Cromado
Longitud total (mm) 140
Material Acero
Diseño de agarre Otro
Tapa del mango Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud total (mm) 140
Material Acero
Diseño de agarre Otro
Tapa del mango Otro

Descripción

Alicates de boca plana Mordazas planas, cortas y anchas. Adecuados para agarrar materiales planos en lugares de fácil acceso. Superficies de agarre moleteadas. - Espesor de la boca (articulación) (T1): 9,5mm- Longitud de la boca (L3): 28,0mm- Anchura de la cabeza (W3): 15.5mm

Números de artículo

Artículo No. K1020.500.140
EAN 4003773042464
UBB 419100021734
UNSPSC 27112126
Artículo del fabricante nr 20 05 140
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.