text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP FLAT NOSE PL 20 2002-140MM


Alicates de boca plana Mordazas planas, cortas y anchas. Adecuados para agarrar materiales planos en lugares de fácil acceso. Superficies de agarre moleteadas. - Espesor de la boca (articulación) (T1): 9,5mm- Longitud de la boca (L3): 28,0mm- Anchura de la cabeza (W3): 15.5mm

Artículo No. K1020.200.140
Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Longitud total (mm) 140
Protección de aislamiento 1000 V
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Longitud total (mm) 140
Protección de aislamiento 1000 V
Material Acero
Diseño de agarre Otro
Tapa del mango Otro
Probado por VDE
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 120
Codigo SA 8203200000
Type Flat Nose Pliers

Descripción

Alicates de boca plana Mordazas planas, cortas y anchas. Adecuados para agarrar materiales planos en lugares de fácil acceso. Superficies de agarre moleteadas. - Espesor de la boca (articulación) (T1): 9,5mm- Longitud de la boca (L3): 28,0mm- Anchura de la cabeza (W3): 15.5mm

Números de artículo

Artículo No. K1020.200.140
EAN 4003773043386
UBB 419100390923
UNSPSC 27112126
Artículo del fabricante nr 20 02 140
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.