text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP FLAT NOSE PL 20 2001-160MM


Alicates de boca plana Mordazas planas, cortas y anchas. Adecuados para agarrar materiales planos en lugares de fácil acceso. Superficies de agarre moleteadas. - Espesor de la boca (articulación) (T1): 9,5mm- Longitud de la boca (L3): 30.0mm- Anchura de la cabeza (W3): 17.0mm

Artículo No. K1020.100.160
Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Longitud total (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Longitud total (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V
Material Acero
Diseño de agarre 2 componentes
Tapa del mango Forrado de plástico
Probado por VDE
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 140
Type Flat Nose Pliers

Descripción

Alicates de boca plana Mordazas planas, cortas y anchas. Adecuados para agarrar materiales planos en lugares de fácil acceso. Superficies de agarre moleteadas. - Espesor de la boca (articulación) (T1): 9,5mm- Longitud de la boca (L3): 30.0mm- Anchura de la cabeza (W3): 17.0mm

Números de artículo

Artículo No. K1020.100.160
EAN 4003773033882
UBB 419100020330
UNSPSC 27112126
Artículo del fabricante nr 20 01 160
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.