text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP EXT.CIRC PLIER 4620A61570MM

Entrega en 3 semanas

Alicates para circlips Con dispositivo de bloqueo, desbloqueable. Con puntas intercambiables de acero templado. Recubierto de polvo negro. DIN 5254 B, puntas intercambiables en ángulo de 90°. - Tamaño del eje: Ø 252 - 400mm- Puntas (diámetro): 4,5mm

Artículo No. K1046.020.570
Diseño En ángulo recto
Longitud (mm) 580
Rango de sujeción (mm) 252 - 400
Apto para anillos de cierre exteriores
Puntas intercambiables
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño En ángulo recto
Longitud (mm) 580
Rango de sujeción (mm) 252 - 400
Apto para anillos de cierre exteriores
Puntas intercambiables
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 1500
Codigo SA 8203200000
Type Circlip Pliers

Descripción

Alicates para circlips Con dispositivo de bloqueo, desbloqueable. Con puntas intercambiables de acero templado. Recubierto de polvo negro. DIN 5254 B, puntas intercambiables en ángulo de 90°. - Tamaño del eje: Ø 252 - 400mm- Puntas (diámetro): 4,5mm

Números de artículo

Artículo No. K1046.020.570
EAN 4003773025030
UBB 240100029059
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 46 20 A61
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.