text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP EXT.CIRC PLIER 4620A51580MM


Alicates para arandelas Con dispositivo de bloqueo, desbloqueable. Con puntas recambiables de acero templado. Recubierto de polvo negro. DIN 5254 B, puntas intercambiables en ángulo de 90°. - Tamaño del eje: Ø 122 - 300mm- Puntas (diámetro): 3,5mm

Artículo No. K1046.020.580
Diseño En ángulo recto
Longitud (mm) 570
Rango de sujeción (mm) 122 - 300
Apto para anillos de cierre exteriores
Puntas intercambiables
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño En ángulo recto
Longitud (mm) 570
Rango de sujeción (mm) 122 - 300
Apto para anillos de cierre exteriores
Puntas intercambiables
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 1500
Type Circlip Pliers

Descripción

Alicates para arandelas Con dispositivo de bloqueo, desbloqueable. Con puntas recambiables de acero templado. Recubierto de polvo negro. DIN 5254 B, puntas intercambiables en ángulo de 90°. - Tamaño del eje: Ø 122 - 300mm- Puntas (diámetro): 3,5mm

Números de artículo

Artículo No. K1046.020.580
EAN 4003773025023
UBB 240100029133
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 46 20 A51
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.