text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ERGOSTRIP DISMANTLING TOOL 135MM


KNIPEX ErgoStrip® para el pelado rápido y preciso de todos los cables de instalación redondos y resistentes a la humedad habituales (p. ej. cable NYM de 3 x 1,5 mm² hasta 5 x 2,5 mm²), cables de datos (p. ej. par trenzado) y cables coaxiales. diseño innovador y ergonómico con empuñadura de pistola para cortar, pelar y cortar longitudinalmente la funda c

Artículo No. 0G310387
Sección longitudinal
Borde redondo
Diámetro de banda (mm) 8 - 13
Sección de banda (mm²) 0.2 - 4
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Sección longitudinal
Borde redondo
Diámetro de banda (mm) 8 - 13
Sección de banda (mm²) 0.2 - 4
Marca Knipex
Model Ergostrip
Type Stripping Tool

Descripción

KNIPEX ErgoStrip® para el pelado rápido y preciso de todos los cables de instalación redondos y resistentes a la humedad habituales (p. ej. cable NYM de 3 x 1,5 mm² hasta 5 x 2,5 mm²), cables de datos (p. ej. par trenzado) y cables coaxiales. diseño innovador y ergonómico con empuñadura de pistola para cortar, pelar y cortar longitudinalmente la funda con facilidad. Extremos de la herramienta cónicos y estilizados para un mejor acceso en espacios reducidos. Dispositivo de desaislado para secciones de 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm². Inserción simplificada de hilos individuales para desaislar utilizando crestas de localización. Con muelle de apertura y dispositivo de bloqueo. Fácil inserción de cables coaxiales y de datos gracias a la ayuda de apertura. Diseño multicomponente con zona de plástico blando para un uso cómodo y un agarre seguro. - Capacidad de desaislado cable redondo (diámetro): Ø 8 - 13mm- Capacidad de desaislado conductores e hilos: 0,2 - 4,0mm²- Capacidad de desaislado para cable coaxial (diámetro): Ø 4,8 - 7,5mm- Capacidad de desaislado cable de datos: CAT 5 - 7. Par trenzado (UTP/STP)- Capacidad de desaislado: Ø 8,0 - 13,0mm

Números de artículo

Artículo No. 0G310387
EAN 4003773079927
UBB 500641743322
UNSPSC 27111510
Artículo del fabricante nr 16 95 01 SB
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.