text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP END CUTTING NIP 68 6801-180MM


Alicate de corte final adecuado para retorcer y cortar alambre de atar. La forma de la cabeza proporciona un movimiento optimizado al apretar nudos de malla de acero durante trabajos de hormigón armado. Con filos para alambre blando y duro. Filos de corte templados adicionalmente, dureza del filo de corte aprox. 61 HRC. - Capacidad de corte alambre blan

Artículo No. K1068.100.180
Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Longitud 180
Tapa del mango Forrado de plástico
Probado por VDE No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Longitud 180
Tapa del mango Forrado de plástico
Probado por VDE No

Descripción

Alicate de corte final adecuado para retorcer y cortar alambre de atar. La forma de la cabeza proporciona un movimiento optimizado al apretar nudos de malla de acero durante trabajos de hormigón armado. Con filos para alambre blando y duro. Filos de corte templados adicionalmente, dureza del filo de corte aprox. 61 HRC. - Capacidad de corte alambre blando (diámetro): Ø 4,0mm- Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 3,2mm- Capacidades de corte alambre duro (diámetro): Ø 2.5mm- Longitud del filo de corte mm (C): 29mm

Números de artículo

Artículo No. K1068.100.180
EAN 4003773013808
UBB 419104121175
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 68 01 180
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.