text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP END CUTTING NIP 68 6801-160MM


Alicate de corte final adecuado para retorcer y cortar alambre de atar. La forma de la cabeza proporciona un movimiento optimizado al apretar nudos de malla de acero durante trabajos de hormigón armado. Con filos de corte para alambre blando y duro. Filos de corte templados adicionalmente, dureza del filo de corte aprox. 61 HRC. - Capacidad de corte alambre blando (diámetro): Ø 4,0mm- Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 2,8mm- Capacidades de corte alambre duro (diámetro): Ø 2.3mm- Longitud del filo de corte mm (C): 25mm

Numero articolo K1068.100.160
Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 160
Tapa del mango Forrado de plástico
Probado por VDE No
Confezionato per 1

Specifiche

Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 160
Tapa del mango Forrado de plástico
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 200
Codigo SA 8203200000
Type End Cutting Nipper

Descrizione

Alicate de corte final adecuado para retorcer y cortar alambre de atar. La forma de la cabeza proporciona un movimiento optimizado al apretar nudos de malla de acero durante trabajos de hormigón armado. Con filos de corte para alambre blando y duro. Filos de corte templados adicionalmente, dureza del filo de corte aprox. 61 HRC. - Capacidad de corte alambre blando (diámetro): Ø 4,0mm- Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 2,8mm- Capacidades de corte alambre duro (diámetro): Ø 2.3mm- Longitud del filo de corte mm (C): 25mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1068.100.160
EAN 4003773013792
UBB 419104121092
UNSPSC 23151901
Nr articolo produttore  68 01 160
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.