Alicates de corte diagonal
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
Alicates & pinzas
Alicates de corte
Alicates de corte diagonal
7I470416
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
KNIP ELECTRONIC-SUPER-KNIPS 130 MM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7I470416
Aislamiento
No
Forma
Estándar
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
125
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura del cabezal (mm)
13.5
Con función de desaislado
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Forma
Estándar
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
125
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura del cabezal (mm)
13.5
Con función de desaislado
No
Probado ESD
No
Tapa del mango
Otro
Altura del cabezal (mm)
7.5
Probado por VDE
No
Marca
Knipex
Codigo SA
82032000
Type
Electronic Side Cutter for Ultra Finest Cutting
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7I470416
EAN
4003773065081
UBB
500513354828
UNSPSC
23151901
Artículo del fabricante nr
78 91 125