text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTRICIANS PLIER 165MM


alicates pelacables multifuncionales - cortar y pelar con un par de alicates. para pelar ahorrando tiempo todos los cables de instalación con revestimiento redondo y resistentes a la humedad (p. ej. cable NYM). acceso simplificado especialmente a cajas de empalme montadas a gran profundidad gracias al diseño delgado del cabezal y al cortador de revestim

Artículo No. 7E377983
Aislamiento
Forma Estándar
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 165
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Estándar
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 165
Protección de aislamiento 1000 V No
Diámetro de banda (mm) 3.2 - 3.2
Sección de banda (mm²) 0.75 - 2.5
Diseño de agarre Otro
Con función de desaislado
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Probado por VDE

Descripción

alicates pelacables multifuncionales - cortar y pelar con un par de alicates. para pelar ahorrando tiempo todos los cables de instalación con revestimiento redondo y resistentes a la humedad (p. ej. cable NYM). acceso simplificado especialmente a cajas de empalme montadas a gran profundidad gracias al diseño delgado del cabezal y al cortador de revestimiento de cable óptimamente angulado. pela cables fácilmente y sin dañar gracias al filo de corte circular con limitador de profundidad. De uso universal: orificios pelacables de precisión para conductores de 1,5 y 2,5 mm². Con cuchillas laterales para cortar y recortar conductores, alambres, tornillos pequeños y clavos. Todos los filos están templados por inducción a aprox. 61 HRC para una mayor resistencia al desgaste. Un 30% más ligero que otros alicates similares. - Capacidad de corte de alambre de dureza media (diámetro): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Capacidades de desaislado (diámetro): 8 - 13mm- Capacidades de desaislado en milímetros cuadrados: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²- Testado VDE: sí

Números de artículo

Artículo No. 7E377983
EAN 4003773079699
UBB 500641791909
UNSPSC 27112148
Artículo del fabricante nr 13 46 165
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.