text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR SUPER KNIPS 7861-125MM


Electronic Super Knips® Alicates de precisión para trabajos de corte ultrafino, por ejemplo, en electrónica y mecánica fina. Filos afilados sin bisel. Las puntas de forma precisa cortan alambres cerca de una superficie a partir de Ø 0,2 mm. Corte de cizalla con microdesalineación controlada de los filos de corte para el corte más preciso incluso de los

Artículo No. K1078.160.125
Aislamiento No
Forma Estándar
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 125
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Forma Estándar
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 125
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 13.5
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Altura del cabezal (mm) 7.5
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 58.6
Type Electronic Side Cutter with Multi-Component Handle

Descripción

Electronic Super Knips® Alicates de precisión para trabajos de corte ultrafino, por ejemplo, en electrónica y mecánica fina. Filos afilados sin bisel. Las puntas de forma precisa cortan alambres cerca de una superficie a partir de Ø 0,2 mm. Corte de cizalla con microdesalineación controlada de los filos de corte para el corte más preciso incluso de los alambres más finos y para una larga vida útil. Unión con remache de acero inoxidable. Movimiento extremadamente suave para una fatiga mínima del operario. Con muelle de apertura y limitador de apertura. también adecuada para cortar cable de fibra óptica. filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo de corte aprox. 62 HRC. Acero especial para herramientas, templado al aceite en varias etapas. - Capacidades de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 1,2mm- Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 0,2 - 1,6mm- Longitud de la mandíbula (B): 9mm- Espesor de la mandíbula (articulación) (D): 7,5mm- Anchura del cabezal (A): 13,5mm

Números de artículo

Artículo No. K1078.160.125
EAN 4003773035404
UBB 419104288990
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 78 61 125
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.