text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR SUPER KNIPS 7831-125MM


Electronic Super Knips® Alicates de precisión para trabajos de corte ultrafino, p. ej. en electrónica y mecánica fina. Filos afilados sin bisel. Las puntas de forma precisa cortan alambres cerca de una superficie a partir de Ø 0,2 mm. Corte de cizalla con microdesalineación controlada de los filos de corte para el corte más preciso incluso de los alambr

Artículo No. K1078.130.125
Aislamiento No
Forma Estándar
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 125
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Forma Estándar
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 125
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 12.5
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Altura del cabezal (mm) 7.5
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 50
Type Electronic Side Cutter for Finest Cutting

Descripción

Electronic Super Knips® Alicates de precisión para trabajos de corte ultrafino, p. ej. en electrónica y mecánica fina. Filos afilados sin bisel. Las puntas de forma precisa cortan alambres cerca de una superficie a partir de Ø 0,2 mm. Corte de cizalla con microdesalineación controlada de los filos de corte para el corte más preciso incluso de los alambres más finos y para una larga vida útil. Unión con remache de acero inoxidable. Movimiento extremadamente suave para una fatiga mínima del operario. Con muelle de apertura y limitador de apertura. con cabezal estrecho. filos endurecidos adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 60 HRC. acero especial para herramientas, bruñido. - Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 0,2 - 1mm- Longitud de la mandíbula (B): 9mm- Espesor de la mandíbula (articulación) (D): 7,5mm- Anchura del cabezal (A): 12,5mm

Números de artículo

Artículo No. K1078.130.125
EAN 4003773039778
UBB 240104304458
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 78 31 125
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.