text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR SUPER KNIPS 7813ESD 125MM


Electronic Super Knips® ESD Alicates de precisión para trabajos de corte ultra fino, p. ej. en electrónica y mecánica fina. Mangos con descarga eléctrica - disipadores. Filos afilados sin bisel. Corte de cizalla con microdesalineación controlada de los filos para cortar con la máxima precisión incluso los alambres más finos y para una larga vida útil. L

Artículo No. K1078.315.125
Aislamiento No
Forma Estándar
Protección de la superficie Otro
Longitud 125
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Forma Estándar
Protección de la superficie Otro
Longitud 125
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 13.5
Con función de desaislado No
Probado ESD
Tapa del mango Otro
Altura del cabezal (mm) 7.5
Probado por VDE No

Descripción

Electronic Super Knips® ESD Alicates de precisión para trabajos de corte ultra fino, p. ej. en electrónica y mecánica fina. Mangos con descarga eléctrica - disipadores. Filos afilados sin bisel. Corte de cizalla con microdesalineación controlada de los filos para cortar con la máxima precisión incluso los alambres más finos y para una larga vida útil. Las puntas de forma precisa cortan alambres cerca de una superficie a partir de Ø 0,2 mm. Unión con remache de acero inoxidable. Movimiento extremadamente suave para una fatiga mínima del operario. Con muelle de apertura y limitador de apertura. con captador de plomo - sin pérdida incontrolada de puntas de alambre cortadas. dureza del filo aprox. 54 HRC. Acero INOX para herramientas. - Capacidades de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 1,0mm- Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 0,2 - 1,6mm- Longitud de la boca (B): 9mm- Espesor de la boca (articulación) (D): 7,5mm- Anchura del cabezal (A): 13,5mm- ESD: sí

Números de artículo

Artículo No. K1078.315.125
EAN 4003773025153
UBB 240104305281
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 78 13 125 ESD
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.