text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Electronic Side Cutter with Multi-Component Handle 1-1.6mm 13.5 x 7.5 x 9mm 125mm


Electronic Super Knips® Alicates de precisión para trabajos de corte ultrafino, por ejemplo, en electrónica y mecánica fina. Filos afilados sin bisel. Las puntas de forma precisa cortan alambres cerca de una superficie a partir de Ø 0,2 mm. Corte de cizalla con microdesalineación controlada de los filos de corte para el corte más preciso incluso de los alambres más finos y para una larga vida útil. Unión con remache de acero inoxidable. Movimiento extremadamente suave para una fatiga mínima del operario. Con muelle de apertura y limitador de apertura. Dureza del filo de corte aprox. 54 HRC. Acero INOX para herramientas. - Capacidades de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 1,0mm- Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 0,2 - 1,6mm- Longitud de la mandíbula (B): 9mm- Espesor de la mandíbula (articulación) (D): 7,5mm- Anchura del cabezal (A): 13,5mm

Article number K1078.300.125
Insulated No
Shape Standard
Surface protection Other
Length (mm) 125
Isolation protection 1000 V No
Packed per 1

Specifications

Insulated No
Shape Standard
Surface protection Other
Length (mm) 125
Isolation protection 1000 V No
Head width (mm) 13.5
With strip function No
ESD tested No
Handle cover Other
Head height (mm) 7.5
VDE tested No
Brand Knipex
Weight per piece (g) 50
Commodity code 8203200000
Type Electronic Side Cutter with Multi-Component Handle

Description

Electronic Super Knips® Alicates de precisión para trabajos de corte ultrafino, por ejemplo, en electrónica y mecánica fina. Filos afilados sin bisel. Las puntas de forma precisa cortan alambres cerca de una superficie a partir de Ø 0,2 mm. Corte de cizalla con microdesalineación controlada de los filos de corte para el corte más preciso incluso de los alambres más finos y para una larga vida útil. Unión con remache de acero inoxidable. Movimiento extremadamente suave para una fatiga mínima del operario. Con muelle de apertura y limitador de apertura. Dureza del filo de corte aprox. 54 HRC. Acero INOX para herramientas. - Capacidades de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 1,0mm- Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 0,2 - 1,6mm- Longitud de la mandíbula (B): 9mm- Espesor de la mandíbula (articulación) (D): 7,5mm- Anchura del cabezal (A): 13,5mm

Article numbers

Article number K1078.300.125
EAN 4003773035381
UBB 419104289568
UNSPSC 23151901
Manufacturer article nr  78 03 125
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.