text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR PLIERS 13 131386 200MM


Alicates para instalaciones eléctricas 6 funciones en un par de alicates. para agarrar material plano y redondo, para doblar, desbarbar, cortar cable, pelar y prensar terminales de cable. Las superficies lisas cerca de las puntas agarran núcleos individuales sin dañarlos, las superficies de agarre dentadas y el agarre del tubo para agarrar material plan

Artículo No. K1013.180.200
Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 200
Corte que sobresale
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 200
Corte que sobresale
Material Acero
Gama de flejes AWG 1/0 - 1/0 AWG
Diámetro de banda (mm) 15 - 15
Sección de banda (mm²) 0.5 - 2.5
Diseño de agarre Otro
Tapa del mango Otro
Superficie de agarre Dentado
Probado por VDE
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 301
Type Chrome Plated VDE Electrical Installation Pliers

Descripción

Alicates para instalaciones eléctricas 6 funciones en un par de alicates. para agarrar material plano y redondo, para doblar, desbarbar, cortar cable, pelar y prensar terminales de cable. Las superficies lisas cerca de las puntas agarran núcleos individuales sin dañarlos, las superficies de agarre dentadas y el agarre del tubo para agarrar material plano y redondo. Borde exterior de las superficies de agarre con corte limpio para trabajar en cajas de empalme empotradas y desbarbar orificios de paso. Orificios de desaislado para conductores de 0,75 - 1,5 mm² y 2,5 mm². Matriz de crimpado para punteras de cable de 0,5 - 2,5 mm². Cizallas para cables con filos de corte de precisión (endurecidos por inducción) para cables de cobre y aluminio de hasta 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Dimensiones reducidas para facilitar el acceso. Articulación atornillada: funcionamiento preciso y sin holgura de las tenazas. - Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: Ø 15mm- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: 50mm²- Capacidad de pelado de hilos simples: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²- Capacidad en milímetros cuadrados: 0,5 - 2,5mm²- AWG: 1 / 0- Testado VDE: sí

Números de artículo

Artículo No. K1013.180.200
EAN 4003773075097
UBB 500617442024
UNSPSC 27112151
Artículo del fabricante nr 13 86 200
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.