text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR PLIERS 13 1302-160MM


Alicates para electricistas los alicates ideales para el trabajo con cables. Adecuado para cortar, doblar, sujetar, prensar y pelar. Para sujetar y doblar cables. Para cortar alambres de dureza media y alta. Filos de corte de precisión templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 60 HRC. Con agujeros de precisión para pelar. Para prensar terminales de alambre. - Capacidad de corte de alambre de dureza media (diámetro): Ø 2,5- Capacidades de corte de alambre de dureza media (diámetro): Ø 1,6- Capacidad de desaislado en milímetros cuadrados: 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5mm².

Artículo No. K1013.200.160
Aislamiento
Forma Derecho
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 160
Corte que sobresale
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Derecho
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 160
Corte que sobresale
Material Acero
Sección de banda (mm²) 0.5 - 2.5
Diseño de agarre Otro
Tapa del mango Otro
Forjado
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 120
Codigo SA 8203200000
Type Wiring Electricians' Pliers

Descripción

Alicates para electricistas los alicates ideales para el trabajo con cables. Adecuado para cortar, doblar, sujetar, prensar y pelar. Para sujetar y doblar cables. Para cortar alambres de dureza media y alta. Filos de corte de precisión templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 60 HRC. Con agujeros de precisión para pelar. Para prensar terminales de alambre. - Capacidad de corte de alambre de dureza media (diámetro): Ø 2,5- Capacidades de corte de alambre de dureza media (diámetro): Ø 1,6- Capacidad de desaislado en milímetros cuadrados: 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5mm².

Números de artículo

Artículo No. K1013.200.160
EAN 4003773010470
UBB 240187034881
UNSPSC 27112151
Artículo del fabricante nr 13 02 160
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.