Alicates para electrónica ESD . Cabeza cuidadosamente redondeada: sin bordes afilados que puedan dañar el material. Mangos con descarga eléctrica - disipativa. Mangas altas y delgadas para un agarre fino y cómodo entre el pulgar y el índice. . Superficies de agarre lisas para un agarre sin daños. Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme. El pulido espejo en combinación con una fina película de aceite proporciona protección contra el óxido - sin fallos en el circuito causados por el cromo descascarillado de las herramientas chapadas. . Mordazas semiredondas con ángulo de 45°. - Longitud de las bocas (B): 22,5mm- Espesor de las bocas (junta) (D): 6,5mm- Anchura de las puntas (E): 2,0mm- Espesor de las puntas (F): 1.5mm- Anchura del cabezal (A): 11.0mm- Dimensiones ángulo: 45- ESD: sí