text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KL. PRO ELEKTRONIKU 3542-115MM


Alicates para electrónica Diseño duradero y optimizado para la carga con unión en caja sin holgura. Cabeza cuidadosamente redondeada: sin bordes afilados que puedan dañar el material. Mangas altas y delgadas para un agarre fino y cómodo entre el pulgar y el índice. . Superficies de agarre lisas para un agarre sin daños. Doble muelle de baja fricción para una apertura suave y uniforme. El pulido espejo en combinación con una fina película de aceite proporciona protección contra el óxido - sin fallos en los circuitos causados por el cromo descascarillado de las herramientas chapadas. . Mordazas semiredondas con ángulo de 45°. - Longitud de las bocas (B): 22,5mm- Espesor de las bocas (junta) (D): 6,5mm- Anchura de las puntas (E): 2,0mm- Espesor de las puntas (F): 1,5mm- Anchura del cabezal (A): 11,0mm- Ángulo de las dimensiones: 45

Objednací číslo K1035.240.115
Izolace Ano
Tvar Zakřivený
Hmotnost 74
Délka (mm) 115
Tvar stlačení Lichoběžníková komprese
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Zakřivený
Hmotnost 74
Délka (mm) 115
Tvar stlačení Lichoběžníková komprese
Materiál Ocel
Šířka hlavy (mm) 1.3
Konstrukce rukojeti Jiný
Testováno na ESD Ano
Kryt rukojeti Jiný
Úchopová plocha Bez PU
Kovaný Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 50
Komoditní kód 8203200000
Type Electronics Pliers

Popis

Alicates para electrónica Diseño duradero y optimizado para la carga con unión en caja sin holgura. Cabeza cuidadosamente redondeada: sin bordes afilados que puedan dañar el material. Mangas altas y delgadas para un agarre fino y cómodo entre el pulgar y el índice. . Superficies de agarre lisas para un agarre sin daños. Doble muelle de baja fricción para una apertura suave y uniforme. El pulido espejo en combinación con una fina película de aceite proporciona protección contra el óxido - sin fallos en los circuitos causados por el cromo descascarillado de las herramientas chapadas. . Mordazas semiredondas con ángulo de 45°. - Longitud de las bocas (B): 22,5mm- Espesor de las bocas (junta) (D): 6,5mm- Anchura de las puntas (E): 2,0mm- Espesor de las puntas (F): 1,5mm- Anchura del cabezal (A): 11,0mm- Ángulo de las dimensiones: 45

Čísla materiálu

Objednací číslo K1035.240.115
EAN 4003773040736
UBB 419100396961
UNSPSC 27112126
Výrobní číslo položky 35 42 115
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.