text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR PL 35 3532ESD 115MM

Cikkszám K1035.235.115
Aislamiento
Forma Derecho
Peso 71
Longitud (mm) 115
Forma de compresión Compresión trapezoidal

Műszaki adatok

Aislamiento
Forma Derecho
Peso 71
Longitud (mm) 115
Forma de compresión Compresión trapezoidal
Material Acero
Anchura del cabezal (mm) 1.5
Diseño de agarre Otro
Probado ESD
Tapa del mango Otro
Superficie de agarre Sin revestimiento
Forjado
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 60
Codigo SA 8203200000
Type ESD Electronics Pliers

Leírás

Alicates para electrónica ESD . Cabeza cuidadosamente redondeada: sin bordes afilados que puedan dañar el material. Mangos con descarga eléctrica - disipativa. Mangas altas y delgadas para un agarre fino y cómodo entre el pulgar y el índice. . Superficies de agarre lisas para un agarre sin daños. Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme. El pulido espejo en combinación con una fina película de aceite proporciona protección contra el óxido - sin fallos en el circuito causados por el cromo descascarillado de las herramientas chapadas. . mordazas redondas y puntiagudas. - Longitud de las bocas (B): 22,5mm- Espesor de las bocas (articulación) (D): 6,5mm- Anchura de las puntas (E): 2,0mm- Espesor de las puntas (F): 1.0mm- Anchura de la cabeza (A): 11.0mm- ESD: sí

Cikkszámok

Cikkszám K1035.235.115
EAN 4003773024859
UBB 240100027319
UNSPSC 27112126
Gyártó cikksz 35 32 115 ESD
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.