text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR PL 35 3532-115MM


Alicates para electrónica Diseño duradero y optimizado para la carga con unión en caja sin holgura. Cabeza cuidadosamente redondeada: sin bordes afilados que puedan dañar el material. Mangas altas y delgadas para un agarre fino y cómodo entre el pulgar y el índice. . Superficies de agarre lisas para un agarre sin daños. Doble muelle de baja fricción par

Artículo No. K1035.230.115
Aislamiento
Forma Derecho
Peso 72
Longitud (mm) 115
Forma de compresión Compresión trapezoidal
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Derecho
Peso 72
Longitud (mm) 115
Forma de compresión Compresión trapezoidal
Material Acero
Anchura del cabezal (mm) 1
Diseño de agarre Otro
Probado ESD
Tapa del mango Otro
Superficie de agarre Sin revestimiento
Forjado
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 50
Type Electronics Pliers

Descripción

Alicates para electrónica Diseño duradero y optimizado para la carga con unión en caja sin holgura. Cabeza cuidadosamente redondeada: sin bordes afilados que puedan dañar el material. Mangas altas y delgadas para un agarre fino y cómodo entre el pulgar y el índice. . Superficies de agarre lisas para un agarre sin daños. Doble muelle de baja fricción para una apertura suave y uniforme. El pulido espejo en combinación con una fina película de aceite proporciona protección contra el óxido - sin fallos en el circuito causados por el cromo descascarillado de las herramientas chapadas. . mordazas redondas y puntiagudas. - Longitud de las bocas (B): 22,5mm- Espesor de las bocas (articulación) (D): 6,5mm- Anchura de las puntas (E): 2,0mm- Espesor de las puntas (F): 1.0mm- Ancho de la cabeza (A): 11.0mm

Números de artículo

Artículo No. K1035.230.115
EAN 4003773035121
UBB 419100396888
UNSPSC 27112126
Artículo del fabricante nr 35 32 115
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.