Alicates de montaje
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
Alicates & pinzas
Alicates de pinza
Alicates de montaje
K1035.120.115
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
KNIP ELECTR PL 35 3521-115MM
Añadir catálogo
Artículo No.
K1035.120.115
Aislamiento
Sí
Forma
Derecho
Peso
59
Longitud (mm)
115
Forma de compresión
Compresión trapezoidal
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Forma
Derecho
Peso
59
Longitud (mm)
115
Forma de compresión
Compresión trapezoidal
Material
Acero
Anchura del cabezal (mm)
4
Diseño de agarre
2 componentes
Probado ESD
Sí
Tapa del mango
Forrado de plástico
Superficie de agarre
Sin revestimiento
Forjado
Sí
Marca
Knipex
Peso por pieza (g)
50
Type
Electronics Pliers
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Alicates para electrónica Diseño duradero y optimizado para la carga con articulación en caja sin holgura. Cabeza cuidadosamente redondeada: sin bordes afilados que puedan dañar el material. Mangas altas y delgadas para un agarre fino y cómodo entre el pulgar y el índice. . Superficies de agarre lisas para un agarre sin daños. Doble muelle de baja fricción para una apertura suave y uniforme. El pulido espejo en combinación con una fina película de aceite proporciona protección contra el óxido - sin fallos en el circuito causados por el cromo descascarillado de las herramientas chapadas. . mordazas semirredondas. - Longitud de la mordaza (B): 22,5mm- Espesor de la mordaza (junta) (D): 6,5mm- Anchura de las puntas (E): 2,0mm- Espesor de las puntas (F): 1.5mm- Ancho de la cabeza (A): 11.0mm
Números de artículo
Artículo No.
K1035.120.115
EAN
4003773016724
UBB
419100230210
UNSPSC
27112126
Artículo del fabricante nr
35 21 115