text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR PL 35 3512ESD 115MM


Alicates para electrónica ESD . Cabeza cuidadosamente redondeada: sin bordes afilados que puedan dañar el material. Mangos con descarga eléctrica - disipativa. Mangas altas y delgadas para un agarre fino y cómodo entre el pulgar y el índice. . Superficies de agarre lisas para un agarre sin daños. Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y u

Artículo No. K1035.215.115
Aislamiento
Forma Derecho
Peso 71
Longitud (mm) 115
Forma de compresión Compresión trapezoidal
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Derecho
Peso 71
Longitud (mm) 115
Forma de compresión Compresión trapezoidal
Material Acero
Anchura del cabezal (mm) 4
Diseño de agarre Otro
Probado ESD
Tapa del mango Otro
Superficie de agarre Sin revestimiento
Forjado
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 60
Type ESD Electronics Pliers

Descripción

Alicates para electrónica ESD . Cabeza cuidadosamente redondeada: sin bordes afilados que puedan dañar el material. Mangos con descarga eléctrica - disipativa. Mangas altas y delgadas para un agarre fino y cómodo entre el pulgar y el índice. . Superficies de agarre lisas para un agarre sin daños. Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme. El pulido espejo en combinación con una fina película de aceite proporciona protección contra el óxido - sin fallos en el circuito causados por el cromo descascarillado de las herramientas chapadas. . mordazas planas y anchas. - Longitud de la mordaza (B): 22,5mm- Espesor de la mordaza (junta) (D): 6,5mm- Anchura de las puntas (E): 2,0mm- Espesor de las puntas (F): 4.0mm- Anchura de la cabeza (A): 11.0mm- ESD: sí

Números de artículo

Artículo No. K1035.215.115
EAN 4003773024835
UBB 240100026998
UNSPSC 27112126
Artículo del fabricante nr 35 12 115 ESD
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.