text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR PL 35 3511-115MM


Alicates para electrónica Diseño duradero y optimizado para la carga con articulación en caja sin holgura. Cabeza cuidadosamente redondeada: sin bordes afilados que puedan dañar el material. Mangas altas y delgadas para un agarre fino y cómodo entre el pulgar y el índice. . Superficies de agarre lisas para un agarre sin daños. Doble muelle de baja fricción para una apertura suave y uniforme. El pulido espejo en combinación con una fina película de aceite proporciona protección contra el óxido - sin fallos en el circuito causados por el cromo descascarillado de las herramientas chapadas. . mordazas planas y anchas. - Longitud de la mordaza (B): 22,5mm- Espesor de la mordaza (junta) (D): 6,5mm- Anchura de las puntas (E): 2,0mm- Espesor de las puntas (F): 4.0mm- Ancho de la cabeza (A): 11.0mm

Artículo No. K1035.110.115
Aislamiento
Peso 61
Longitud (mm) 115
Material Acero
Anchura del cabezal (mm) 4
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Peso 61
Longitud (mm) 115
Material Acero
Anchura del cabezal (mm) 4
Tapa del mango Forrado de plástico
Superficie de agarre Sin revestimiento
Forjado
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 50
Codigo SA 8203200000
Type Electronics Pliers

Descripción

Alicates para electrónica Diseño duradero y optimizado para la carga con articulación en caja sin holgura. Cabeza cuidadosamente redondeada: sin bordes afilados que puedan dañar el material. Mangas altas y delgadas para un agarre fino y cómodo entre el pulgar y el índice. . Superficies de agarre lisas para un agarre sin daños. Doble muelle de baja fricción para una apertura suave y uniforme. El pulido espejo en combinación con una fina película de aceite proporciona protección contra el óxido - sin fallos en el circuito causados por el cromo descascarillado de las herramientas chapadas. . mordazas planas y anchas. - Longitud de la mordaza (B): 22,5mm- Espesor de la mordaza (junta) (D): 6,5mm- Anchura de las puntas (E): 2,0mm- Espesor de las puntas (F): 4.0mm- Ancho de la cabeza (A): 11.0mm

Números de artículo

Artículo No. K1035.110.115
EAN 4003773016694
UBB 419100230137
UNSPSC 27112126
Artículo del fabricante nr 35 11 115
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.