text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR PL 31 3111-160MM


Alicates de punta plana Alicates de precisión para trabajos de montaje, doblado y ajuste muy exactos. Delgado y de forma ergonómica para trabajos en zonas poco accesibles. Superficies de agarre lisas. Bordes cuidadosamente desbarbados. - Espesor de la boca (articulación) (T1): 7,5mm- Anchura de las puntas (W4): 1,8mm- Espesor de las puntas (T2): 2.5mm- Longitud de la boca (L3): 55.0mm- Anchura de la cabeza (W3): 16.0mm

Artículo No. K1031.110.160
Aislamiento
Forma Derecho
Longitud (mm) 160
Material Acero
Longitud mandíbula (mm) 55
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Derecho
Longitud (mm) 160
Material Acero
Longitud mandíbula (mm) 55
Tapa del mango Forrado de plástico
Superficie de agarre Sin revestimiento
Forjado
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 100
Codigo SA 8203200000
Type Flat Nose Pliers

Descripción

Alicates de punta plana Alicates de precisión para trabajos de montaje, doblado y ajuste muy exactos. Delgado y de forma ergonómica para trabajos en zonas poco accesibles. Superficies de agarre lisas. Bordes cuidadosamente desbarbados. - Espesor de la boca (articulación) (T1): 7,5mm- Anchura de las puntas (W4): 1,8mm- Espesor de las puntas (T2): 2.5mm- Longitud de la boca (L3): 55.0mm- Anchura de la cabeza (W3): 16.0mm

Números de artículo

Artículo No. K1031.110.160
EAN 4003773044475
UBB 419100395146
UNSPSC 27112126
Artículo del fabricante nr 31 11 160
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.