text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR GLOVES 1000V 9865 9865/41


Guantes de electricista Para una mayor protección cuando se trabaja con tensión o cerca de piezas con tensión. Fecha de caducidad: véase la etiqueta del producto. - Clase: 410mm- Talla: 10- Clase: 0

Artículo No. K1365.001.775
Longitud (mm) 410
Tensión nominal AC (V) 1000
Probado contra fallo de arco No
Talla del guante 10
Protección contra riesgos mecánicos No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 410
Tensión nominal AC (V) 1000
Probado contra fallo de arco No
Talla del guante 10
Protección contra riesgos mecánicos No
Color exterior Red
Tipo de manguito Puño recto
Forro interior No
Según IEC 60903
Según EN 60903
Tipo de borde Otro
Clase eléctrica según EN 60903 0
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 280
Type Electricians Gloves

Descripción

Guantes de electricista Para una mayor protección cuando se trabaja con tensión o cerca de piezas con tensión. Fecha de caducidad: véase la etiqueta del producto. - Clase: 410mm- Talla: 10- Clase: 0

Números de artículo

Artículo No. K1365.001.775
EAN 4003773021292
UBB 240185160548
UNSPSC 46181504
Artículo del fabricante nr 98 65 41
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.