text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR END CUT NIP 6462-120MM


Alicates de precisión para trabajos de corte ultra fino, p. ej. en electrónica y mecánica fina. Robusta articulación de caja sin juego. Resorte doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme. El pulido o pulido espejo junto con una fina película de aceite ofrecen una protección eficaz contra la oxidación - sin fallos en los circuitos causados por el cromo descascarillado de las herramientas chapadas. Filos de corte endurecidos adicionalmente con láser, dureza del filo de corte aprox. 56 HRC. Fresa oblicua, mini-cuchilla con bisel pequeño, α = 55°. - Capacidad de corte alambre blando (diámetro): Ø 0,6mm- Anchura del cabezal (A): 11mm- Longitud de la mandíbula (B): 20mm- Espesor de la mandíbula (junta) (D): 7mm- Longitud del filo de corte mm (C): 7mm

Artículo No. K1064.260.120
Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Peso 70
Longitud (mm) 120
Diseño de agarre Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Peso 70
Longitud (mm) 120
Diseño de agarre Otro
Tapa del mango Otro
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 60
Codigo SA 8203200000
Type Electronics End Cutting Nipper

Descripción

Alicates de precisión para trabajos de corte ultra fino, p. ej. en electrónica y mecánica fina. Robusta articulación de caja sin juego. Resorte doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme. El pulido o pulido espejo junto con una fina película de aceite ofrecen una protección eficaz contra la oxidación - sin fallos en los circuitos causados por el cromo descascarillado de las herramientas chapadas. Filos de corte endurecidos adicionalmente con láser, dureza del filo de corte aprox. 56 HRC. Fresa oblicua, mini-cuchilla con bisel pequeño, α = 55°. - Capacidad de corte alambre blando (diámetro): Ø 0,6mm- Anchura del cabezal (A): 11mm- Longitud de la mandíbula (B): 20mm- Espesor de la mandíbula (junta) (D): 7mm- Longitud del filo de corte mm (C): 7mm

Números de artículo

Artículo No. K1064.260.120
EAN 4003773046998
UBB 419104297496
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 64 62 120
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.