Alicates de precisión para trabajos de corte ultrafino, por ejemplo, en electrónica y mecánica fina. Robusta articulación de caja sin juego. Resorte doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme. El pulido o pulido espejo junto con una fina película de aceite ofrecen una protección eficaz contra la oxidación - sin fallos en los circuitos causados por el cromo descascarillado de las herramientas chapadas. Filos de corte endurecidos adicionalmente con láser, dureza del filo aprox. 56 HRC. Fresa oblicua, cabeza corta, sin bisel, para corte a ras, a = 27°. - Capacidad de corte alambre blando (diámetro): Ø 1,3mm- Anchura del cabezal (A): 11mm- Longitud de la mandíbula (B): 10mm- Espesor de la mordaza (junta) (D): 7mm- Longitud del filo de corte mm (C): 12mm