Alicates de precisión para trabajos de corte ultra fino, p. ej. en electrónica y mecánica fina. Robusta articulación de caja sin juego. Resorte doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme. El pulido o pulido espejo junto con una fina película de aceite ofrecen una protección eficaz contra la oxidación - sin fallos en los circuitos causados por el cromo descascarillado de las herramientas chapadas. Filos de corte endurecidos adicionalmente con láser, dureza del filo aprox. 56 HRC. Fresa oblicua, cabeza corta, con bisel pequeño, α = 15°. - Capacidad de corte alambre blando (diámetro): Ø 1,5mm- Capacidades de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 1.0mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,5mm- Anchura de la cabeza (A): 11mm- Longitud de la mandíbula (B): 10mm- Espesor de la mandíbula (junta) (D): 7mm- Longitud del filo de corte mm (C): 17mm