text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR END CUT NIP 6411-115MM


Alicates de precisión para trabajos de corte ultrafino, por ejemplo, en electrónica y mecánica fina. Robusta articulación de caja sin juego. Resorte doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme. El pulido o pulido espejo junto con una fina película de aceite ofrecen una protección eficaz contra la oxidación - sin fallos en los circuitos cau

Artículo No. K1064.110.115
Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Peso 74
Longitud (mm) 115
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Peso 74
Longitud (mm) 115
Protección de aislamiento 1000 V No
Diseño de agarre 2 componentes
Tapa del mango Forrado de plástico
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 70
Type Electronics End Cutting Nipper

Descripción

Alicates de precisión para trabajos de corte ultrafino, por ejemplo, en electrónica y mecánica fina. Robusta articulación de caja sin juego. Resorte doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme. El pulido o pulido espejo junto con una fina película de aceite ofrecen una protección eficaz contra la oxidación - sin fallos en los circuitos causados por el cromo descascarillado de las herramientas chapadas. Filos de corte endurecidos adicionalmente con láser, dureza del filo aprox. 56 HRC. Cortador de puntas, sin bisel. - Capacidad de corte alambre blando (diámetro): Ø 1,4mm- Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 0,8mm- Anchura del cabezal (A): 11mm- Longitud de la mandíbula (B): 12mm- Espesor de la mordaza (junta) (D): 7mm- Longitud del filo de corte mm (C): 16mm

Números de artículo

Artículo No. K1064.110.115
EAN 4003773017769
UBB 419104299393
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 64 11 115
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.