text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR END CUT NIP 6402-115MM


Alicates de precisión para trabajos de corte ultrafino, por ejemplo, en electrónica y mecánica fina. Robusta articulación de caja sin juego. Resorte doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme. El pulido o pulido espejo junto con una fina película de aceite ofrecen una protección eficaz contra la oxidación - sin fallos en los circuitos causados por el cromo descascarillado de las herramientas chapadas. Filos de corte endurecidos adicionalmente con láser, dureza del filo aprox. 56 HRC. Cortador de puntas, con bisel pequeño. - Capacidad de corte alambre blando (diámetro): Ø 2,0mm- Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 1.0mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,6mm- Anchura de la cabeza (A): 11mm- Longitud de la mandíbula (B): 6mm- Espesor de la mandíbula (junta) (D): 7.5mm- Longitud del filo de corte mm (C): 16mm

Numero articolo K1064.200.115
Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Peso 94
Longitud (mm) 115
Diseño de agarre Otro
Confezionato per 1

Specifiche

Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Peso 94
Longitud (mm) 115
Diseño de agarre Otro
Tapa del mango Otro
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 80
Codigo SA 8203200000
Type Electronics End Cutting Nipper

Descrizione

Alicates de precisión para trabajos de corte ultrafino, por ejemplo, en electrónica y mecánica fina. Robusta articulación de caja sin juego. Resorte doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme. El pulido o pulido espejo junto con una fina película de aceite ofrecen una protección eficaz contra la oxidación - sin fallos en los circuitos causados por el cromo descascarillado de las herramientas chapadas. Filos de corte endurecidos adicionalmente con láser, dureza del filo aprox. 56 HRC. Cortador de puntas, con bisel pequeño. - Capacidad de corte alambre blando (diámetro): Ø 2,0mm- Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 1.0mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,6mm- Anchura de la cabeza (A): 11mm- Longitud de la mandíbula (B): 6mm- Espesor de la mandíbula (junta) (D): 7.5mm- Longitud del filo de corte mm (C): 16mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1064.200.115
EAN 4003773035343
UBB 419104296811
UNSPSC 23151901
Nr articolo produttore  64 02 115
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.