Cortadora diagonal electrónica Diseño duradero y optimizado para la carga con articulación en caja sin holgura. Manguitos altos y delgados para un agarre fino y cómodo entre el pulgar y el índice. Menor esfuerzo físico gracias a una relación de transmisión muy elevada. Carga optimizada para una sensación más directa al trabajar. Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme. El pulido espejo en combinación con una fina película de aceite proporciona protección contra el óxido - sin fallos en el circuito causados por el cromo descascarillado de las herramientas chapadas. Fresas templadas adicionalmente con láser, dureza de la fresa al menos 62 HRC. cabeza puntiaguda, sin bisel. - Capacidades de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 0,8mm- Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 0,3 - 1,3mm- Longitud de la mandíbula (B): 14mm- Espesor de la mordaza (junta) (D): 7.5mm- Anchura del cabezal (A): 11mm