text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR DIAG CUT NIP 7722ESD 115MM


Cortadoras diagonales para electrónica ESD Diseño duradero y optimizado para la carga con articulación en caja sin holgura. Mangas altas y delgadas para un agarre fino y cómodo entre el pulgar y el índice. Menor esfuerzo físico gracias a una relación de transmisión muy alta. Carga optimizada para una sensación más directa al trabajar. Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme. El pulido espejo en combinación con una fina película de aceite proporciona protección contra el óxido - sin fallos en el circuito causados por el cromo descascarillado de las herramientas chapadas. Fresas templadas adicionalmente con láser, dureza de la fresa al menos 62 HRC. cabeza redonda, sin bisel. - Capacidades de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 1,0mm- Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 0,3 - 1,3mm- Longitud de la mandíbula (B): 14mm- Espesor de la mordaza (junta) (D): 7.5mm- Anchura del cabezal (A): 11mm- ESD: sí

Artículo No. K1077.225.115
Aislamiento No
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 115
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 115
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 11
Con función de desaislado No
Probado ESD
Tapa del mango Otro
Altura del cabezal (mm) 7.5
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 70
Codigo SA 8203200000
Type ESD Electronics Diagonal Cutter with Multi-Component Handle

Descripción

Cortadoras diagonales para electrónica ESD Diseño duradero y optimizado para la carga con articulación en caja sin holgura. Mangas altas y delgadas para un agarre fino y cómodo entre el pulgar y el índice. Menor esfuerzo físico gracias a una relación de transmisión muy alta. Carga optimizada para una sensación más directa al trabajar. Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme. El pulido espejo en combinación con una fina película de aceite proporciona protección contra el óxido - sin fallos en el circuito causados por el cromo descascarillado de las herramientas chapadas. Fresas templadas adicionalmente con láser, dureza de la fresa al menos 62 HRC. cabeza redonda, sin bisel. - Capacidades de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 1,0mm- Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 0,3 - 1,3mm- Longitud de la mandíbula (B): 14mm- Espesor de la mordaza (junta) (D): 7.5mm- Anchura del cabezal (A): 11mm- ESD: sí

Números de artículo

Artículo No. K1077.225.115
EAN 4003773025115
UBB 240104303872
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 77 22 115 ESD
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.