Cortadora diagonal electrónica Diseño duradero y optimizado para la carga con articulación en caja sin holgura. Mangas altas y delgadas para un agarre fino y cómodo entre el pulgar y el índice. Menor esfuerzo físico gracias a una relación de transmisión muy elevada. Carga optimizada para una sensación más directa al trabajar. Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme. El pulido espejo en combinación con una fina película de aceite proporciona protección contra el óxido - sin fallos en el circuito causados por el cromo descascarillado de las herramientas chapadas. Cortadores templados adicionalmente con láser, dureza del cortador de al menos 62 HRC. cabeza redonda, con pequeño bisel y captador de plomo - sin pérdida incontrolada de los extremos del alambre cortado. - Capacidades de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 1.2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0.6mm- Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 0,3 - 1,6mm- Longitud de la mordaza (B): 14mm- Espesor de la mordaza (junta) (D): 7.5mm- Anchura del cabezal (A): 11mm