text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR DIAG CUT NIP 7702ESD 115MM


Cortadoras diagonales para electrónica ESD Diseño duradero y optimizado para la carga con articulación en caja sin holgura. Mangos altos y delgados para un agarre fino y cómodo entre el pulgar y el índice. Mangos con descarga eléctrica - disipadora. Menor esfuerzo físico gracias a una relación de transmisión muy elevada. Carga optimizada para una sensac

Artículo No. K1077.205.115
Aislamiento No
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 115
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 115
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 11
Con función de desaislado No
Probado ESD
Tapa del mango Otro
Altura del cabezal (mm) 7.5
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 70
Type ESD Electronics Diagonal Cutter with Multi-Component Handle

Descripción

Cortadoras diagonales para electrónica ESD Diseño duradero y optimizado para la carga con articulación en caja sin holgura. Mangos altos y delgados para un agarre fino y cómodo entre el pulgar y el índice. Mangos con descarga eléctrica - disipadora. Menor esfuerzo físico gracias a una relación de transmisión muy elevada. Carga optimizada para una sensación más directa al trabajar. Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme. El pulido espejo en combinación con una fina película de aceite proporciona protección contra el óxido - sin fallos en el circuito causados por el cromo descascarillado de las herramientas chapadas. Fresas templadas adicionalmente con láser, dureza de la fresa al menos 62 HRC. cabeza redonda, con bisel pequeño. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 1,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,6mm- Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 0,3 - 1,6mm- Longitud de la mordaza (B): 14mm- Espesor de la mordaza (junta) (D): 7.5mm- Anchura del cabezal (A): 11mm- ESD: si

Números de artículo

Artículo No. K1077.205.115
EAN 4003773025092
UBB 240104303385
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 77 02 115 ESD
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.