text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

KNIP ELECTR DIAG CUT NIP 7702-115MM


Cortadora diagonal electrónica Diseño duradero y optimizado para la carga con articulación en caja sin holgura. Manguitos altos y delgados para un agarre fino y cómodo entre el pulgar y el índice. Menor esfuerzo físico gracias a una relación de transmisión muy elevada. Carga optimizada para una sensación más directa al trabajar. Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme. El pulido espejo en combinación con una fina película de aceite proporciona protección contra el óxido - sin fallos en el circuito causados por el cromo descascarillado de las herramientas chapadas. Fresas templadas adicionalmente con láser, dureza de la fresa al menos 62 HRC. cabeza redonda, con bisel pequeño. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 1,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,6mm- Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 0,3 - 1,6mm- Longitud de la mordaza (B): 14mm- Espesor de la mordaza (articulación) (D): 7,5mm- Anchura del cabezal (A): 11mm

Artículo No. K1077.200.115
Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 115
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 115
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 11
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Altura del cabezal (mm) 7.5
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 70
Codigo SA
Type Electronics Diagonal Cutter with Multi-Component Handle

Descripción

Cortadora diagonal electrónica Diseño duradero y optimizado para la carga con articulación en caja sin holgura. Manguitos altos y delgados para un agarre fino y cómodo entre el pulgar y el índice. Menor esfuerzo físico gracias a una relación de transmisión muy elevada. Carga optimizada para una sensación más directa al trabajar. Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme. El pulido espejo en combinación con una fina película de aceite proporciona protección contra el óxido - sin fallos en el circuito causados por el cromo descascarillado de las herramientas chapadas. Fresas templadas adicionalmente con láser, dureza de la fresa al menos 62 HRC. cabeza redonda, con bisel pequeño. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 1,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,6mm- Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 0,3 - 1,6mm- Longitud de la mordaza (B): 14mm- Espesor de la mordaza (articulación) (D): 7,5mm- Anchura del cabezal (A): 11mm

Números de artículo

Artículo No. K1077.200.115
EAN 4003773039334
UBB 419104297645
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 77 02 115
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.