text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR DIAG CUT NIP 7701-115MM


Cortadora diagonal electrónica Diseño duradero y optimizado para la carga con articulación en caja sin holgura. Mangas altas y delgadas para un agarre fino y cómodo entre el pulgar y el índice. Menor esfuerzo físico gracias a la elevada relación de transmisión. Carga optimizada para una sensación más directa al trabajar. Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme. El pulido espejo en combinación con una fina película de aceite proporciona protección contra el óxido - sin fallos en el circuito causados por el cromo descascarillado de las herramientas chapadas. Fresas templadas adicionalmente con láser, dureza de la fresa al menos 62 HRC. cabeza redonda, con bisel pequeño. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 1,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,6mm- Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 0,3 - 1,6mm- Longitud de la mordaza (B): 14mm- Espesor de la mordaza (junta) (D): 7.5mm- Anchura del cabezal (A): 11mm

Artículo No. K1077.100.115
Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 115
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 115
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 11
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Empuñaduras de plástico
Altura del cabezal (mm) 7.5
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 70
Codigo SA 8203200000
Type Electronics Diagonal Cutter with Plastic Coated Handle

Descripción

Cortadora diagonal electrónica Diseño duradero y optimizado para la carga con articulación en caja sin holgura. Mangas altas y delgadas para un agarre fino y cómodo entre el pulgar y el índice. Menor esfuerzo físico gracias a la elevada relación de transmisión. Carga optimizada para una sensación más directa al trabajar. Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme. El pulido espejo en combinación con una fina película de aceite proporciona protección contra el óxido - sin fallos en el circuito causados por el cromo descascarillado de las herramientas chapadas. Fresas templadas adicionalmente con láser, dureza de la fresa al menos 62 HRC. cabeza redonda, con bisel pequeño. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 1,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,6mm- Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 0,3 - 1,6mm- Longitud de la mordaza (B): 14mm- Espesor de la mordaza (junta) (D): 7.5mm- Anchura del cabezal (A): 11mm

Números de artículo

Artículo No. K1077.100.115
EAN 4003773018568
UBB 419104240132
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 77 01 115
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.