text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR DIAG CUT NIP 76 7681-125MM

Artículo No. K1076.180.125
Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 125
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 125
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 14.5
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Forrado de plástico
Altura del cabezal (mm) 9
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 80
Type Electronics Diagonal Cutter

Descripción

Cortador diagonal Con bordes de corte afilados y alineados con precisión. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 63 HRC. Cabeza especialmente cónica con pequeño bisel para trabajos en espacios reducidos (mazos de cables, cables multifilares). - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 1,3mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,8mm- Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 0,4 - 1,7mm- Longitud de la mordaza (B): 16mm- Espesor de la mordaza (junta) (D): 9mm- Anchura del cabezal (A): 14.5mm

Números de artículo

Artículo No. K1076.180.125
EAN 4003773040644
UBB 419104288578
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 76 81 125
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.