text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR DIAG CUT NIP 76 7612-125MM


Cortador diagonal Con filos de corte afilados y alineados con precisión. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 63 HRC. Junta solapada. con bisel. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 2,3mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,5mm- Capacidades de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 0,6mm- Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 0,4 - 3mm- Longitud de la mordaza (B): 16mm- Espesor de la mordaza (junta) (D): 9mm- Anchura del cabezal (A): 14.5mm

Cod Articol K1076.210.125
Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 125
Protección de aislamiento 1000 V No
Ambalat la 1

Specificații

Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 125
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 14.5
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Altura del cabezal (mm) 9
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 90
Codigo SA 8203200000
Type Electromechanical Diagonal Cutter with Black Atramentized

Descriere

Cortador diagonal Con filos de corte afilados y alineados con precisión. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 63 HRC. Junta solapada. con bisel. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 2,3mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,5mm- Capacidades de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 0,6mm- Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 0,4 - 3mm- Longitud de la mordaza (B): 16mm- Espesor de la mordaza (junta) (D): 9mm- Anchura del cabezal (A): 14.5mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1076.210.125
EAN 4003773048015
UBB 500500854681
UNSPSC 23151901
Nr. articol producător 76 12 125
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.