Cortador diagonal para electrónica Para trabajos de corte ultrafino, p. ej. en electrónica y mecánica fina. Con filos de corte afilados y rectificados para alambre blando y duro y cuerda de piano. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 62 HRC. Doble muelle de baja fricción para una apertura suave y uniforme. Con bisel y captador de plomo, sin pérdida incontrolada de los extremos del alambre cortado. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 1.0mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0.6mm- Capacidades de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 0.4mm- Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 0,2 - 1,3mm- Longitud de la mordaza (B): 14mm- Espesor de la mordaza (junta) (D): 6.5mm- Anchura del cabezal (A): 10.5mm